代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの ナベタッピンねじ
ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1缶(6200本)
注文コード
57587926
品番
S040-0204
参考基準価格(税別)
¥31,840
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2〜2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6267
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
M2
頭部厚(mm)
1.3
頭部径(Φmm)
3.5
適合ドライバー
プラス No.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧