※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-4 ラグスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587943 LS-4 ラグスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57587943

ラグスクリュー ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)15 注文コード57587943 品番LS-4
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は使用荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法H(mm)7.5 質量(g)4 寸法D(mm)4 寸法L(mm)4.2 H(mm)7.5 寸法B(mm)45 寸法T(mm)30 寸法E(mm)4 使用荷重(kg)15 用途パネル等を吊るのに適しています。 材質ステンレス(SUS316) 種類ボルト・スクリュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする