※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
ラグスクリュー ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
30
注文コード
57587959
品番
LS-5
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法H(mm)
12
質量(g)
10
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
5.2
H(mm)
12
寸法B(mm)
60
寸法T(mm)
50
寸法E(mm)
5
使用荷重(kg)
30
用途
パネル等を吊るのに適しています。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
ボルト・スクリュー