※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
ラグスクリュー ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
70
注文コード
57587986
品番
LS-8B
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法H(mm)
18
質量(g)
34
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
8.2
H(mm)
18
寸法B(mm)
80
寸法T(mm)
55
寸法E(mm)
8
使用荷重(kg)
70
用途
パネル等を吊るのに適しています。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
ボルト・スクリュー