※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
ラグスクリュー ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
90
注文コード
57587995
品番
LS-10A
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法H(mm)
20
質量(g)
50
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
10.3
H(mm)
20
寸法B(mm)
80
寸法T(mm)
55
寸法E(mm)
10
使用荷重(kg)
90
用途
パネル等を吊るのに適しています。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
ボルト・スクリュー