代表画像

S040-0308 ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587996 S040-0308 ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587996 S040-0308 ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587996

ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1000本) 注文コード 57587996 品番 S040-0308
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2〜2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-6271 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする