代表画像

S040-0416 ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588048 S040-0416 ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588048 S040-0416 ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588048

ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(430本) 注文コード 57588048 品番 S040-0416
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2〜2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-6269 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)16 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.6 頭部径(Φmm)7 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする