※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
アイスクリュー ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57588065
品番
STS-5
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
寸法H(mm)
26
質量(g)
14
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
13
H(mm)
26
寸法B(mm)
30
寸法E(mm)
5
寸法A(mm)
11
使用荷重(kg)
30
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー