※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ボルト
AIOULE(ふじわら)の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M4
寸法D(mm)
4
注文コード
57588074
品番
UB-4
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
質量(g)
18
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
21
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
30
材質
SUS304ステンレス
ねじ径
M4
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
30