レクチファイヤアンドレギュレータアセ 1D7-81960-01

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57588098 品番1D7-81960-01
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57588098
2024-08-09
用途:
レギュレーターのMOSFET化
サービス業

電圧は安定しているが、上がる事はなかった。
期待外れでガッカリ。まぁ、物は良いとは思うけど...

対象商品:
57588098
2021-05-11
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

NSR250に使用しましたが、安定した電圧を供給してくれるのでとても良いです。

対象商品:
57588098
2020-12-03
用途:
レギュレータ交換
教育・研究機関

GSX1300Rに取り付けましたが、電圧の安定度に驚きました。間違いなくパワーアップしたのを実感します。もっと早くに交換しておけば良かったと思います。商品とお店の対応等全てにおいて大満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
57588098
2020-10-12
用途:
バイクの電源管理に適任
その他業種

海外製バイクに乗っていて急なレギュレータパンクに見舞われました。それも2回も。
純正パーツの価格が高く性能に見合っていないため、同等のスペックの安心の日本製をチョイスしました。
MOS FETなので効率が良く熱に強いのが良いですね。
因みにそのバイクの新型は当製品を使用するようになったみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
57588098
2020-01-07
用途:
バイクのレギュレター

純正のレギュレターがバカ高いので、流用するのに一番良いと思い、購入しました。

他で購入すると、定価でプラス送料で高かったのてすが、何でも10%引きで購入出来てとても満足です。

物も、ちゃんとした正規品で、良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
57588098
2017-09-18
用途:
HONDA VFR800 RC46-1 1999年式のレギュレーター交換

HONDA VFR800 RC46-1 1999年式のレギュレーター交換に新電元製MOSFETレギュレーターを採用してみました。1速エンジン全開を多用する訓練で、以前は発熱による破損がありましたが、MOSFET発熱が少なく、アイドリングから高回転まで14V前後をキープしています。ヤマハR1やカワサキ車用が多いですが、ジェネレーターが3相、つまり黄色線が3本来ているバイクなら、ホンダ車でも欧州車でもこのMOSFETレギュレーターで直せるようです。

5人が参考にしています
対象商品:
57588098
2018-08-31
用途:
バイク電装用交換
その他業種

三相ACジェネレーター車全般に使用可能です、正規品か気になりましたが問題有りませんでしたが、検品の為かヤマハ純正箱の蓋を止めているセロテープが切りっぱなしで開閉可能状態での納品でした。この説明が無くやや疑問に感じます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする