※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ボルト
AIOULE(ふじわら)の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径(mm)
M8
寸法D(mm)
8
注文コード
57588108
品番
UB-8
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
質量(g)
94
寸法L(mm)
92
寸法L1(mm)
32
使用荷重(kg)
80
寸法A(mm)
35
材質
SUS304ステンレス
ねじ径(mm)
M8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
50