※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S043-0525 ナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588118 S043-0525 ナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588118 S043-0525 ナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588118

ナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(190本) 注文コード 57588118 品番 S043-0525
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

先端に差し込み用のガイドが付いたタッピングねじです。
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2〜2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-6301 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)25 寸法d(mm)M5 頭部厚(mm)3.3 頭部径(Φmm)9 寸法G(mm)ガイド:5 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする