※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ボルト
AIOULE(ふじわら)の Uボルト・コ型ボルト
ステンレス一般鋼管Uボルト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57588153
品番
10A-M8
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
34
寸法L(mm)
38
寸法E(mm)
24
寸法P(mm)
27
鋼管外径(mm)
17.3