※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S020-0316 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588809 S020-0316 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588809 S020-0316 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588809

ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(750本) 注文コード 57588809 品番 S020-0316
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-1596 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)16 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする