※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S020-0435 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588906 S020-0435 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588906 S020-0435 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588906

ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(180本) 注文コード 57588906 品番 S020-0435
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-1599 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)35 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.6 頭部径(Φmm)7 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする