曜日別特売
S023-0525 ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S023-0525 ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589396
S023-0525 ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589396
S023-0525 ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589396

ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(170本)
寸法d(mm)M5
寸法L(mm)25
内容量1缶(170本)注文コード57589396品番S023-0525
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-3113材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)25寸法d(mm)M5頭部厚(mm)3.3頭部径(Φmm)9適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする