代表画像

S033-0305 ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589834 S033-0305 ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589834 S033-0305 ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589834

ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1800本) 注文コード 57589834 品番 S033-0305
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

1種よりもピッチが細かく、先端2〜2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4761 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 寸法L(mm)5 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする