S024-3540 皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S024-3540 皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591049
S024-3540 皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591049
S024-3540 皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591049

皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1缶(100本)
寸法d(mm)M3.5
寸法L(mm)40
内容量1缶(100本)注文コード57591049品番S024-3540
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-3167材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)40寸法d(mm)M3.5頭部厚(mm)2頭部径(Φmm)7適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする