※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S024-0440 皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591146 S024-0440 皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591146 S024-0440 皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57591146

皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1缶(100本) 注文コード 57591146 品番 S024-0440
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-3169 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)40 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.3 頭部径(Φmm)8 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする