VXF-22AA 集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2 SMC 57591414

集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 注文コード57591414 品番VXF-22AA
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はポート数など10種類から選べます 他の種類を見る

・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・ファストン端子タイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。

ポート数2 仕様常温用
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする