代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの 皿タッピンねじ
皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(260本)
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
注文コード
57591444
品番
S029-00516
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
258-5293
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
タイプ
黒仕上げ
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
M5
頭部形状
皿頭
頭部厚(mm)
2.8
頭部径(Φmm)
10
適合ドライバー
プラスNo.2
呼び寸法L(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法d(mm)
M5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧