トラスコ品番244-2076
タイプ3段
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
仕様スライド棚3段
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1806
奥行(mm)675
間口(mm)880
棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×675×1806
有効間口(mm)816
外寸法・奥行(mm)675
外寸法・間口(mm)880
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)