軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200kgタイプ、高さ1800mm)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57591749 品番 M2-6363-HTM93-SGD
参考基準価格(税別)¥341,520 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。

トラスコ品番244-2077 タイプ3段 付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き 仕様スライド棚3段 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)1806 奥行(mm)675 間口(mm)904 棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む) 外寸法・高さ(mm)1806 均等積載量(kg/段)200 (スライド棚100kg/段) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)904×675×1806 有効間口(mm)816 外寸法・奥行(mm)675 外寸法・間口(mm)904 棚板内寸・間口(mm)816 均等耐荷重(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+74mm、高さ+10mmです。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする