TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚3段フェンス付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57591968
品番
M3-6363-HMB1M2F25B
参考基準価格(税別)
¥293,240
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。
トラスコ品番
244-2091
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
1840
タイプ
3段
奥行(mm)
578
間口(mm)
916
棚段数(段)
3(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)
1840
均等積載量(kg/段)
300 (スライド棚100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
916×578×1840
有効間口(mm)
840
外寸法・奥行(mm)
578
外寸法・間口(mm)
916
棚板内寸・間口(mm)
840
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません