※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽量ボルトレス抗菌塗装高密度収納棚”K1型”(100kgタイプ) 金属ベース専用側板 エンド用セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57592370
品番
K1-G66KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,260
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
積載物が側面から落下することを防ぎます。
付属品
側当たり×2本、支柱カバー×1本、ナイロンブッシュ×6個
トラスコ品番
206-4928
材質
スチール(抗菌粉体塗装)
色
ホワイト
高さ(mm)
1900
奥行(mm)
625
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。