※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの ピン
TRUSCOの ロールピン
ロールピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1缶(5400本)
注文コード
57592467
品番
S084-0204
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
用途
部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。
トラスコ品番
261-8390
材質
スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボール
呼び径(mm)
d2×L4
長さL(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼径d(mm)
2