※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S085-0420 ロールピン ステンレス TRUSCO 57592930 S085-0420 ロールピン ステンレス TRUSCO 57592930 S085-0420 ロールピン ステンレス TRUSCO 57592930

ロールピン ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(320本) 注文コード 57592930 品番 S085-0420
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。
ヘキサゴンパック入りです。

用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。 トラスコ品番261-8425 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 呼び径(mm)d4×L20 長さL(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 呼径d(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする