※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの ピン
TRUSCOの ロールピン
ロールピン ステンレス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1缶(200本)
注文コード
57592948
品番
S085-0520
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。
ヘキサゴンパック入りです。
用途
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。
トラスコ品番
261-8404
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
呼び径(mm)
d5×L20
長さL(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼径d(mm)
5