※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S085-0530 ロールピン ステンレス TRUSCO 57592957 S085-0530 ロールピン ステンレス TRUSCO 57592957 S085-0530 ロールピン ステンレス TRUSCO 57592957

ロールピン ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(160本) 注文コード 57592957 品番 S085-0530
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。
ヘキサゴンパック入りです。

用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。 トラスコ品番261-8420 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 呼び径(mm)d5×L30 長さL(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 呼径d(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする