※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの ピン
TRUSCOの 平行ピン
内ねじ付平行ピン S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(130本)
注文コード
57593018
品番
S136-060520
参考基準価格(税別)
¥24,930
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途
金型部品・機械部品などの位置決めに。
ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。
トラスコ品番
394-8782
材質
スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
呼び径(mm)
d5×L20
長さL(mm)
20
呼径d(mm)
5