※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの エジェクタ関連部品
TRUSCOの エジェクタピン
精密ストレートエジェクタピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全342種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57594217
品番
T-EPH4.5-100-6
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-8020
材質
ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC)
軸径(Φmm)
4.5
全長(mm)
100
ツバ厚(mm)
6
H(mm)
9