※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPH5.5-200-6 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57594540 T-EPH5.5-200-6 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57594540 T-EPH5.5-200-6 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57594540

精密ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)200 ツバ厚(mm)6 注文コード57594540 品番T-EPH5.5-200-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥710
この商品は軸径・全長・ツバ厚など342種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-6450 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)200 ツバ厚(mm)6 H(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする