画面サイズ24V型
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
付属品B-CASカード/リモコン・リモコン用乾電池(2個)
仕様USB端子×1、LAN:1
質量(kg)約5.1(スタンド含む)
消費電力(W)約41
本体質量(kg)約4.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)557×210×389(スタンド含む)
寸法(cm)画面:横52.1×縦29.3/対角59.8
入力端子HDMI入力端子×2、AV入力×1
出力端子ヘッドホン端子×1
パネルハイビジョン
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)557×50×345
チューナー数地上デジタルチューナー:1、BS・CSデジタルチューナー:1