VXK2120-02-2CR1 Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21 SMC 57595203

Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 注文コード57595203 品番VXK2120-02-2CR1
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は管接続口径・ねじの種類・定格電圧102種類から選べます 他の種類を見る

・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。

作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする