75M540X 液晶テレビ REGZA(レグザ) M540Xシリーズ [4K対応 /YouTube対応] 東芝 57595275

液晶テレビ REGZA(レグザ) M540Xシリーズ [4K対応 /YouTube対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57595275 品番75M540X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

刻々と変化する視聴環境に合わせ、AIが画質を自動調整。
ネット動画も美しく楽しめる、4K液晶レグザ
・地デジも新4K放送も、ネット動画も美しく。3つのビューティ機能を搭載
テレビ放送もネット動画も美しく楽しめる、先進映像技術を搭載。
動きのある映像、細かい絵柄、平坦な絵柄など、映像に応じた高画質処理を実行します。
また、動画配信サイトなどのネット動画も美しく再現します。
・レグザエンジン Cloud
クラウド上に構築された映像情報を活用し、新たな映像美の世界へ。
・地デジビューティX
地デジのノイズを高精度に抑制しながらテロップまでクッキリとした映像で再現する地デジビューティXに対応しています。
・ネット動画ビューティ
さまざまな画質が混在するネット動画の映像に高画質処理を実施。
低階調な映像ではコントラストと精細感がアップします
・おまかせAIピクチャー/リビングAIピクチャー
色温度センサーを搭載し、視聴環境の明るさだけでなく色温度の違いをリアルタイムに検出。
常に適切な画質に自動調整します。
さらに映画やスポーツなど視聴しているコンテンツの種類も自動判別し、いつでも高画質を楽しめます。
・レグザパワーオーディオシステム
バスレフ型フルレンジスピーカーと、レグザサウンドプロセス VIRが、低音から高音までバランスの良い迫力あるサウンドを再現。
また、サウンドリフト機能により、自然な音像定位と臨場感が楽しめます。
・AIが学習・解析し、好みの番組を探してくれる、あなたの「見たいものだけ」に出会える、みるコレ「好きなタレント」や
「ジャンル」のテレビ番組、ネット動画など、あなたの見たい映像コンテンツを見つけて、手軽に楽しめるサービスです。
・4Kダブルチューナーウラ録
新4K衛星放送を楽しむ4Kチューナーを2基搭載。
番組を視聴しながら、別の新4K衛星放送が録画可能です。
・BSも地デジも3チューナーW録
地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル放送用のチューナーを3基搭載。
番組を視聴しながら、別の2番組が録画可能です。

付属品単四形乾電池×2、リモコン×1、転倒防止用クリップ(2個)、転倒防止用ネジ(長2本)、転倒防止バンド(2本)、変換ケーブル(ビデオ入力端子用) 仕様USB×2、LAN:有線・無線、YouTube:対応 質量(kg)卓上スタンド含む:29.5、本体のみ:28.5 消費電力(W)250 液晶パネル4K液晶 画面サイズ75V型 画素数3840×2160 [4Kパネル] パネル4K液晶 画面寸法(mm)(幅×高さ/対角)1650×928/1893 チューナー数新4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする