全ての有機ELテレビは、LGから始まる。
専用壁掛け金具でピッタリ壁掛けできる、空間を演出するギャラリーデザイン4K有機ELテレビ。
AIが統合されたエンジンを搭載し、画質・音質・操作性を最適化。
【高画質】
・〈α9 Gen3〉4K対応AIプロセッサー搭載
何百万もの映像ソースを学習したAIプロセッサーを搭載。
LGが開発したAI対応映像エンジンで、あらゆる映像ソースからAIが最適に自動処理し、アップコンバート。
有機ELの性能を最大限に引き出し、立体感に満ちたシャープでなめらかな、今までにない更なる映像美を生み出していきます。
・AI映像プロ
地上波のスポーツや、ネット動画で観る映画など、さまざまな映像ジャンルをAIが自動認識し、最適な画質にする
『AI映像プロ』に対応。
人の肌を自然なトーンにし、文字テロップもハッキリと読みやすくします。
・新規格Dolby Vision IQに対応
4K・8K放送にも採用されているHLGや、HDR10等の主要HDR規格に対応。
さらに、周囲の明るさに合わせて画面の輝度を自動調整する新規格『Dolby Vision IQ』にも対応します。
・ブルーライトが少ない、目にやさしいテレビ
LGの有機ELパネルは、眼精疲労の原因のひとつとされるブルーライトの発生量が液晶テレビに比べて少なく、
「目にやさしいテレビ」として認証を取得しています。
長時間ゲームをプレイしたり、映画鑑賞をする方へも、安心してお使いいただけます。
【高音質】
・AIサウンドプロ
AIが今見ている映像のジャンルを分析し、ドラマ・スポーツ・映画・ニュース・音楽の5つに分類。
それぞれのジャンルに合わせたサウンドに最適化しつつ、臨場感あふれるバーチャル5.1chサウンドに変換します。
・ドルビーアトモスに対応
映像と調和しながら、上空を含むあらゆる方向から別の方向へと音が360度移動する画期的なサウンド規格、「DolbyAtmos」。
スピーカーのチャンネルによる制限がなく、個々の音を3次元空間内の一点に配置でき、自在にムーブさせることが可能。
映像世界の内側に座っているかのような没入体験を実現します。
【デザイン】
・壁面にピッタリ密着する方式の「スマート壁掛け」対応
GXシリーズは、専用の取り付け金具(別売/WB20GD)が、テレビ本体の背面に収まる構造で、テレビと壁の間に
隙間が生まれず壁面にぴったりと密着する為、圧迫感のない設置が可能に。
また、テレビを見ない時は、絵画を映して楽しめる「ギャラリー」機能を搭載。
インテリア性の高い理想の壁掛けテレビがここに。
【便利機能】
・「Hi,LG!」ハンズフリー音声認識対応。
料理中で手が使えない時や、リモコンが近くに無い時等、テレビにむかっって「Hi,LG!」と声をかけるだけで
簡単に音声操作が可能です。
・スマートAIで全く新しいテレビ体験が始まる
「Amazon Alexa」「Google アシスタント」を搭載。
マジックリモコンのマイクにむかって話すだけで、音量調整やチャンネル変更、電源のOFFなどを簡単操作。
見たい映画や人物名をキーワード検索したり、様々な情報検索、ショッピングや音楽も、テレビでできることがさらに広がります。
・おなじみのネット動画アプリを多数搭載。
最新映画や話題のドラマ、海外・国内のスポーツ中継など幅広いジャンルのネット動画アプリがLGのテレビでも楽しめます。
さらに4K動画も対応。見たい時にすぐ視聴できます。
・Bluetoothサラウンドサウンド
2台のBluetoothスピーカーを接続できます。
テレビとスピーカーから同時に音が出せるので、気軽にサラウンド環境が楽しめます。
・リモコンを振るだけでスイスイ、感覚的に操作。
マジックリモコンをテレビに向けて上下左右に振るとカーソル&スクロール操作が可能。
文字入力や動画の早送りもサクサク操作できます。
・Apple Airplay2
iPhoneやiPadなどのAppleデバイスで再生中の音楽や動画などをテレビでストリーミング再生することができます。