DVDプレイヤー 外付け ポータブル Android搭載テレビでDVD鑑賞 「ラクみる」 ブラック DPV-PLAU2-BKA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57595686 品番DPVPLAU2BKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Android搭載テレビで見られるスリムDVDドライブ「ラクみる」
3ステップでDVDを鑑賞
Android搭載テレビ専用アプリ「ラクみる」に対応
専用アプリ「ラクみる」に対応。アプリストアよりダウンロード※することで、お使いのAndroidTM搭載テレビでDVDを鑑賞できます。
※アプリをダウンロードする際はテレビがインターネットに接続されている必要があります。
取り回しのいいロングケーブル&軽量コンパクトサイズ
1.5mのロングケーブルを採用。大画面TVでも届きます。
通常よりも長い1.5mのロングケーブルを採用。テレビの接続箇所と本商品の設置箇所が離れてしまう大画面テレビでも届きます。
コンパクトなので、寝室での利用や個人での利用におすすめです。
ケーブル接続1本で通信・動作を実現
テレビまわりの配線もスッキリ
コンセントを使わないので、テレビまわりの配線がスッキリします。
また、通信ケーブルを用いた有線接続なので、安定した通信でDVD鑑賞ができます。
※本商品への電源供給が不足している場合があります。その場合は、メーカー製USBパスパワー機器用ACアダプター「AC-DC5PSC2」(別売)を使用して接続することをおすすめします。
リモコン1つでラクラク操作
テレビのリモコン1つで操作できる
バッファローの専用アプリ「ラクみる」でラクラク操作。DVDの再生を途中で切っても、続きから再生します。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)141×14×136.5 本体質量(g)約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする