※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPH10.5-200-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57596064 T-EPH10.5-200-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57596064 T-EPH10.5-200-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 57596064

精密ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57596064 品番 T-EPH10.5-200-4
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-8062 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)10.5 全長(mm)200 ツバ厚(mm)4 H(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする