4K・8K衛星放送対応 45型BS・110度CSアンテナ TA-BCS45UK1(取付金具キット同梱)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57596088 品番TABCS45UK1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。
従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応
従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。
そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。
このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。
左旋を受信するにあたって交換が必要なもの
衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。
左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。
すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。
交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。
周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください。
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。
対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。

付属品固定バンド×2、ステップル×5、スパナ×1、取扱説明書×1、防水キャップ、六角組ボルトM8(100mm)×4 セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1、ベランダ・壁面取付金具×1、押え金具×1、接栓付属同軸ケーブル×1 質量(kg)アンテナ部:約1.4、取付部材:約1.8 適合マスト径(Φmm)25〜49 コンバーター総合利得(dB)53(標準) 出力周波数コンバータ:1032〜3224MHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×70.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする