ブックシェルフスピーカー BS243.4 サテンブラック [2本 /2ウェイスピーカー]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57596666 品番BS243.4ペア
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

手の届くハイエンド・ブックシェルフ・スピーカーの誕生です。CARINA BS 243.4は、このプライスゾーンに未体験のパフォーマンスをお届けします。優秀なドライバー・ユニットが発揮する品格の高いサウンド・パフォーマンスは、小音量でも部屋中の空間に浸透するパワーを持っています。情報豊かで解像度の高い再現性は、ニアフィールドで向き合うモニター・スピーカーの役割を果たすことも、小型スピーカーならではの広大な音場再現に身を委ねることも可能にしています。本物のエアモーション・ドライブ方式にしかない世界がここにあります。
・JETフォールデッド・リボン・トィータ
CARINAに採用されたJET folded ribbonは、パワーハンドリング、トランジェント特性などの点において圧倒的なアドバンテージを発揮するJETトィータのパフォーマンスを幅広いラインアップでお届けするために開発された新設計ドライバー・ユニットです。基本性能を損なうことなくコストダウンに成功したこのNew JETの登場は、クラスの常識を打ち破る画期的な出来事です。呼称にフォールデッド・リボンとありますが、構造的には従来のJETと同様の製作過程によるダイナミック型ドライバー・ユニットです。
・コンパウンド・カーバチュア(複合曲率)135mmアルミニウム・コーンウーハー
新たに設計されたアルミニウム振動版を複合曲率で成形したコーンウーハーは、この特殊な形状によりブレイクアップ・ポイントを巧みにコントロールすることで、分割振動による共振周波数を再生帯域外に追いやっています。ボイスコイルの冷却とウーハーダクト内の空気排出をスムーズに行うため、ベント構造を採用したポールピースを採用。強力な磁気回路で駆動される大口径ボイスコイルは反応に優れたロング・ストローク・モーションが特長です。
・上級機譲りの高品位エンクロージュア
上級機VELAシリーズで優れた音響技術が証明されたエンクロージュアは、リブを効果的に入れることで強度を高め共振を抑制しています。スチール製フレームに固定されたエンクロージュア底部にバスレフポートが設けられており、ダウンファイヤリングにより不要な風切り音をシャットアウトしています。
・高品位ネットワークとバイワイヤ対応スピーカー・ターミナル
トィータ用とウーハー用にそれぞれに設えた基板を持つネットワークは上級機と同様の設計です。バイワイヤリング接続に対応したバインディング・ポストは堅牢な造りでスピーカー・ケーブルをしっかりとサポートします。
※スタンドは別売りです。

仕様クロスオーバー周波数:2.7KHz サテンブラック 形式2ウェイ・バスレフ型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×210×213 本体質量(kg)6.7 再生周波数帯域(Hz)46〜30000 スピーカーユニットウーファー:135mmアルミニウム・コーン、ツィーター:JET folded ribbon インピーダンス(Ω)6(最低保証4.8) 音圧感度(dB)85(2.83V/1m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする