レコードプレーヤー ブルートゥース対応 PS-LX310BT [PC接続対応 /フォノイコライザー内蔵]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57596693 品番PSLX310BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アナログレコードを手軽に楽しむための基本性能に加えてBluetooth機能を搭載したステレオレコードプレーヤー
アナログレコードをワイヤレスで楽しめる、Bluetooth機能
Bluetoothトランスミッター機能を搭載し、Bluetooth対応のワイヤレススピーカー/サウンドバー/ヘッドホンなどと接続して、家の中のさまざまな場所でレコードの音を楽しめます。
1ステップフルオートプレイ
STARTボタンを押すだけで、ペアリング済みのBluetooth対応オーディオ再生機器と接続し、レコードの再生停止(オートスタート・オートリターン・オートストップ)を自動で行います。
ゲインセレクト機能搭載
レコードのオーディオレベルやお好みに応じて、出力する音量をLOW・MID・HIGHの三段階で調整できます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
高剛性のアルミパイプを使用し、安定したトレース性能とクリアな中高音、パワフルな低音を実現します。
レコードの再生音を録音可能
付属のUSBケーブルを使いお持ちのパソコンと接続して、レコードの再生音を録音することができます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
アルミダイキャスト製プラッター
黒で統一されたシンプルなフラットデザイン

付属品取扱説明書、ACアダプタ、45回転用アダプタ、USBケーブル 消費電力(W)1.8 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×108×367 本体質量(kg)約3.5 モーターDCモーター 回転数33 1/3回転、45回転 駆動方式ベルトドライブ RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57596693 PSLX310BT 72098200 PS-LX3BT Bluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー SONY Bluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー SONY 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする