曜日別特売
HI8 HI8 ソーラー手回し充電機能付き防災ラジオ [防滴ラジオ /AM/FM] ヒース 57597077

HI8 ソーラー手回し充電機能付き防災ラジオ [防滴ラジオ /AM/FM]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57597077品番HI8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

手回し充電/ソーラー充電/USB充電/乾電池対応。2600mah内蔵バッテリー。FM/AM/ラジオ、 イヤホンジャック付き。 LEDフラッシュライト/読書ライト付き。防滴仕様
・緊急時に使える防災ラジオです。
・充電方法はUSB充電、手回し充電、ソーラー充電の3つが有り、単4乾電池でも使用することが出来ます。
・FMやAM放送の受信は本体内蔵のアンテナで受信します、災害時に情報を収集すること ができます。
・LED灯ランプを備え、停電時や暗闇ではライトとしても使えます。
・手元を照らす読書用ライトも付いています。
・サイレン機能-緊急時に大音量のアラームを鳴らすことが出来自分の居場所をアラームで回りに知らせることが出来ます。
・緊急時には内蔵バッテリーと単4乾電池からUSB充電で携帯を充電することも出来ます。

付属品micro USB cable本体質量(g)300使用電池内蔵充電池/単4電池本体サイズ(mm)145×76×50受信周波数FM/AM防水仕様防滴ラジオ受信局AM/FM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする