コンパクト防水型 SD/CDラジオ TY-CB100(W) ホワイト [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57597969 品番TYCB100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える!
・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様!
水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。
内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能
内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。
CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。
・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応
Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。
・語学学習に便利な学習機能
語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)
「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5〜1.5倍のCD速度調整が可能
「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる
「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ
「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能
「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能
持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき!
・防水仕様:IPX5
・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可)
・SD MP3録音/再生
・CD、CD-R/CD-RW MP3再生
・FMワイド/AMシンセラジオ
・再生速度 50〜150%
・レジューム再生
・ワンタッチサーチ
・+10スキップ
・A-Bリピート
・内蔵マイク(ミキシング可)
・電話通話機能 (Bluetooth接続時)
・ヘッドホン端子
・電源:ACアダプター/単3×4(別売)

付属品ACアダプタ、リモコン 仕様ワイドFM対応 電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4) 最大出力(W)0.5×0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63 本体質量(kg)0.6 使用電池単三電池×4本(別売) 接続端子ヘッドホン出力 スピーカー3.6cm×2 電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級IPX5 受信局AM、FMワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする