イヤホン カナル型 ホワイト MDR-NWNC33 [Φ3.5mm ミニプラグ /ノイズキャンセリング対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57599904 品番MDRNWNC33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ノイズキャンセリング機能搭載『ウォークマン』と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。
・NW-A840/S740/S740Kシリーズ専用。
・ノイズキャンセリング機能搭載『ウォークマン』と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。
・取り扱いやすい約60cmショートケーブル仕様。
・用途に合わせて使用できる約50cm延長コードを付属。

付属品延長コード、イヤーピース(S/M/L) 本体質量(g)約16(延長コード含まず) コード長さ(cm)約60(延長コード約50) 再生周波数帯域(Hz)50〜20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)16 最大入力(mW)30 音圧感度(dB)105 イヤホン形状カナル型 ノイズキャンセリング対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする