代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの エジェクタ関連部品
TRUSCOの エジェクタピン
精密段付エジェクタピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
1.2
全長(mm)
200
寸法N(mm)
80
注文コード
57600237
品番
T-ESH3-200-1.2-80
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
軸径・全長・寸法N
など
413
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
256-1179
材質
ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC)
軸径(Φmm)
1.2
全長(mm)
200
寸法D(mm)
3
寸法N(mm)
80
ツバ厚(mm)
4
H(mm)
6