ATHCK330IGD iPod/iPhone/iPad専用インナーイヤーヘッドホン ATH-CK330I [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] 大栄技研工業 57600376

iPod/iPhone/iPad専用インナーイヤーヘッドホン ATH-CK330I [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57600376 品番ATHCK330IGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

快適なフィット感で高音質リスニングが楽しめるiPod/iPhone/iPad専用インナーイヤーヘッドホン。
・高音質再生を実現する新設計Φ10mmドライバー。
コンパクトなボディに大口径ドライバーを搭載し、クリアな再生音を実現します。
・メリハリのある低音を再生する専用ダクト。
ハウジング上面に専用ダクトを設け、聴き心地の良い低音を再生します。
・耳当たりが良くグリップ力を高めるエラストマーサポート。
装着面に高弾性のゴム系素材(エラストマー)を採用。安定したフィット感でお楽しみいただけます。
・絡みにくくタッチノイズを軽減する楕円型ウェーブコード。
コード表面に凹凸を付け、摩擦を少なくすることで衣服とのタッチノイズを軽減します。
・コード巻き取りホルダーで長さを自由に調整可能。
・選べる4サイズのイヤピースを付属。
・音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整などを手元で操作。
・コンデンサーマイクを内蔵しiPhoneでの通話やSiriなどに対応。

付属品イヤピース(XS/S/M/L)、コード巻き取りホルダー 仕様リモコン・マイク対応 ゴールド コード長さ(m)1.2 本体質量(g)約5(コード除く) 再生周波数帯域(Hz)20〜23000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類Y型 インピーダンス(Ω)24 最大入力(mW)40 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型・耳栓型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする