MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用手袋
MCC(MaxClean)の ニトリル クリーンルーム用手袋
ニトリルクリーン手袋 MAX-2660
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
サイズ
XS
注文コード
57601898
品番
MAX-2660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
XS
材質
ニトリル
入数(枚)
100
色
ホワイト
厚さ(mm)
約0.10
左右区別
左右兼用
エンボス加工
指先エンボス