MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用手袋
MCC(MaxClean)の ニトリル クリーンルーム用手袋
ニトリルクリーン手袋 MAX-2660
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
57601907
品番
MAX-2660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
S
材質
ニトリル
入数(枚)
100
色
ホワイト
厚さ(mm)
約0.10
左右区別
左右兼用
エンボス加工
指先エンボス