※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL-1612 ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602083 CL-1612 ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602083 CL-1612 ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602083 CL-1612 ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602083 CL-1612 ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602083

ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57602083 品番 CL-1612
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg〜45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。

質量(kg)ドア:45以下 開き角度(度)ドア:(最大)105〜180 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
注意
※左右勝手があります。必ず戸当り(別途)を設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする