※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-3001ZAM ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602214 PS-3001ZAM ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602214 PS-3001ZAM ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602214 PS-3001ZAM ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602214 PS-3001ZAM ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602214

ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57602214 品番 PS-3001ZAM
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。
アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)
本体は2本のネジで取付。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°〜120°)

ブラック 適合扉質量(kg)ドア:30以下 適合寸法(mm)ドア:DW800×DH1800
注意
※左右勝手があります。最大開き角度は120°です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする